Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556676 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 36 Anzahl Reihen: 1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389169-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556676
EAN/GTIN:
     4064161189369
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleisten 36-polig
TRU COMPONENTS TC-9556676 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 36 Anzahl Reihen: 1 1 St.

Stiftleiste 1 x 36 polig

Polzahl Gesamt 36
Anzahl Reihen 1

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Breite: 10.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 91.44 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91.44 x 10.80 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
91.44 mm
Produktabmessung, Breite:
10.80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
36
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
TC-9556676
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9556676
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9556676, 1580871, 02050004916102
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
538
7
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.