Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-BGW02 LED-Grablicht LED 0.06 W Gelb Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2388656-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS-BGW02
EAN/GTIN:
     4064161187518
Suchbegriffe:
Grablaterne
Grablicht
grablicht
WS-BGW02 LED-Grablicht LED 0.06 W Gelb Weiß

LED Grablicht inkl Timer, weiß

Batteriebetrieben
Flackernder Lichteffekt
Mit Timerfunktion

Ausstattung:
Für Innen- und Außeneinsatz
Gelbe LED-Farbe

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 3 V · Gewicht: 71.5 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Flackerlicht,Akkubetrieb,Timerfunktion · Leistung: 0.06 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.06 W · Leuchtfarben: Gelb · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2500 K · Lichtstrom Gesamt: 3 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3 lm · Material: Kupfer,Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
1 x Grableuchte,1 x Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
2 x LR14-Batterien (nicht enthalten)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 117 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 3 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 0.06 W
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Flackerlicht | Akkubetrieb | Timerfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kupfer | Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom Gesamt:
3 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.06 W
Betriebsspannung:
3 V
Leistung:
0.06 W
Lichtfarbe:
2500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
3 lm
Gewicht:
71.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Grablicht
Weitere Suchbegriffe: WS-BGW02, Partylichter, Dekolichter, Stimmungslicht, Stimmungsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2603
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 6,78*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 6,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.