Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formaldehyd-Messgerät VOLTCRAFT FAS-100 Luftpartikel mit USB-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2388642-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11943210
EAN/GTIN:
     4064161187389
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-11943210
FAS-100
umweltmesstechnik
Formaldehyd-Messgerät VOLTCRAFT FAS-100 Luftpartikel mit USB-Schnittstelle

VOLTCRAFT FAS-100 Formaldehyd-Messgerät

Echtzeitmessung von Formaldehyd (HCHO)
Typ-C-USB-Schnittstelle, geeignet für Smartphones und Tablets
Datenaufzeichnungsfunktion
Visueller Alarm - Farbanzeige für Luftqualitätsniveau
Kleine Größe und leicht zu tragen

Liegt was in der Luft?
Formaldehyd ist ein Stoff, der zwar in geringen Mengen in der Natur vorkommt, in höheren Konzentrationen allerdings als äußerst gesundheitsgefährdend gilt. Nichtsdestotrotz wurde und wird HCHO in Holzprodukten und Kunststoffen sowie Lacken und Farben eingesetzt. Das FAS-100 Formaldehyd-Messgerät ermittelt die Konzentration des gasförmigen Stoffs, stellt das aktuelle Luftqualitätsniveau als Farbanzeige dar und gibt gegebenenfalls Alarm. So lässt sich jederzeit sicherstellen, dass die Raumluftbelastung im unbedenklichen Bereich liegt. Mit der Typ-C-USB-Schnittstelle lassen sich die Daten auf Tablets und Smartphones darstellen. Dank seiner geringen Größe ist das Leichtgewicht der ideale Begleiter für mobile Messungen in Schulen, Werkstätten oder Büros.

Technische Daten:
Auflösung: 0.01 · Gasmessgeräte-Besonderheiten: mit USB-Schnittstelle · Genauigkeit: 5 % · Gewicht: 20 g · Messbereich (max.): 5 ppm · Messbereich (min.): 0 ppm · Messgröße: Luftpartikel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm

Lieferumfang:
Luftmessgerät
Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Android 6.0 oder höher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Messbereich:
0 - 5 ppm
Marke:
VOLTCRAFT
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
mit USB-Schnittstelle
Messgröße:
Luftpartikel
Genauigkeit:
5 %
Messbereich (max.):
5 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Auflösung:
0.01
Gewicht:
20 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Formaldehyd-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: schadstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,38*
€ 64,52*
Lager 102
207
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 64,53*
€ 3,50*
ab € 58,14*
€ 75,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.