Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SUNON DC-Axiallüfter Serie MB/EB 60x60x20mm Axiallüfter 12 V 39.06 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386712-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE60201B1-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon SUNON DC-Axiallüfter Serie MB/EB 60x60x20mm Axiallüfter 12 V 39.06 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm

Sunon Lüfter 12V 60x20 K 39,06m³/h 34,5d

Max. 4500 U/min.
Betriebsspannung 12 V
Max. Luftdurchsatz 39.06 m³/h

Technische Daten:
Anzahl der Drähte: 2 · Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Drehzahl: 4500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34.5 dB · Gewicht: 52 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 1.88 W · Luftdurchsatz: 39.06 m³/h · Material: PBT · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 156 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
156 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
70000 h
Farbe:
schwarz
Material:
PBT
Typ (Hersteller-Typ):
SUNON DC-Axiallüfter Serie MB/EB 60x60x20mm
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
39.06 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34.5 dB
Drehzahl:
4500 U/min
Leistung:
1.88 W
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, EE60201B1-999, SUNON DC-Axiallüfter Serie MB/EB 60x60x20mm, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,44*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 13,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.