Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 40105 Solar Windanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384756-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     40105
EAN/GTIN:
     4037373401055
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Sol Expert 40105 Solar Windanlage

Holzbausatz Solar-Windanlage „Sylt“

14teiliger Bausatz
Schwierigkeitsstufe: einfach
Lichtquelle: direktes Sonnenlicht

Dekorativer Holzbausatz einer drehenden Windanlage, angetrieben durch die Kraft des Sonnenlichts.

Die Flügel der Solar-Windanlage „Sylt“ beginnen sich rasant zu drehen, sobald ausreichend Sonnenlicht auf das Solarmodul fällt. Ein toller Standort für dieses Modell ist daher eine Fensterbank im Süden, ein sonniger Balkon oder überall dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Windanlage fallen kann. Das flotte Holzmodell wird aus nachhaltig angebautem Birkensperrholz gefertigt, hat ein Nabenhöhe von 16 cm, eine Flügellänge von 10 cm und erreicht somit beachtliche 26 cm Gesamthöhe.

Der 14-teilige gelaserte Bausatz wird mit dem mitgeliefertem Holzkleber in nur ca. 10 Minuten aufgebaut und dank der detaillierten Anleitung, ist die Montage wirklich kinderleicht. Durch die kurze Bauzeit eignet sich das Modell hervorragend für ein Messeevent, einen Workshop oder z. B. für einen Bastelevent bei einem Kindergeburtstag.

Verpackt ist der Bausatz in Papier und Karton. Auf Kunststoffe wurde bewusst zu Gunsten der Umwelt verzichtet.

Ausstattung:
Mit Holzleim „Rapid“
Bausatz, ab 10 Jahren.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 10 Jahre · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Weitere technische Daten: Nabenhöhe: 160 mm
Rotorblattlänge: 105 mm
Zellengröße: 20 x 22 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Marke:
Sol Expert
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solar Windanlage
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
557
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 12,36*
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 12,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.