Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384540-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303271600
EAN/GTIN:
     7638900435849
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Power LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

Energizer Power Alkaline Mignon-Batterien, 24er-Set

24er-Set
7 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.
Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Typisches Einsatzgebiet sind Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug und vieles mehr.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
24 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, Energizer, E303271600, Power LR06, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,00*
2 Tage
77
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,01*
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,20*
€ 10,05*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,25*
Lager 102
78
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 18,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5015548
ab € 3,28*
Ähnlich
Energizer
E301323500
ab € 6,60*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,42*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.