Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla SE 430 E/CEE - RAL 9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 40 PC Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384333-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     43430009
EAN/GTIN:
     4049505256891
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Bopla SE 430 E/CEE - RAL 9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 40 PC Weiß 1 St.

Steckergehäuse mit Stecker

Ausstattung:
Oberteil in glatter geschlossener Ausführung
Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F
PC / ABS-Blend, flammwidrig, UL 94 V0

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 80°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 65 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Material:
PC
Typ (Hersteller-Typ):
SE 430 E/CEE - RAL 9016
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, kunststoffgehäuse bopla, steckergehäuse, Bopla, 43430009, SE 430 E/CEE - RAL 9016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,36*
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 28,81*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,96*
€ 43,30*
€ 3,50*
ab € 34,04*
€ 45,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.