Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HL-4A Taschenrechner Anthrazit Display (Stellen): 8 batteriebetrieben (B x H x T) 56 x 9 x 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383849-BP
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HL-4A
EAN/GTIN:
     4549526612527
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner casio
Casio HL-4A Taschenrechner Anthrazit Display (Stellen): 8 batteriebetrieben (B x H x T) 56 x 9 x 87 mm

Taschenrechner HL-4A Anthrazit

1-zeiliges, 8-stelliges Display mit großen Zahlen
Wurzelberechnung
Prozentrechnung
Speicherfunktion
Vorzeichenwechsel
Automatische Abschaltung
Inkl. Batterie LR54

Technische Daten:
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 1-zeilig · Display (Stellen): 8 · Display-Art: LC-Display · Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produkt-Art: Taschenrechner · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 87 mm · Stromversorgung: LR54 Knopfzelle, inkl. · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 9 x 87 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
87 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Casio
Display (Stellen):
8
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
1-zeilig
Stromversorgung:
LR54 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: calculator casio, calculator 8 digits, Casio, HL-4A, taschen-rechner, Rechner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 4,63*
Lager 102
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 4,65*
7 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 15,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.