Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima ASB1 Chassis Camouflage Blau Brushed 1:10 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383810-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12208
EAN/GTIN:
     4250650948924
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Absima ASB1 Chassis Camouflage Blau Brushed 1:10 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

1:10 Elektro Buggy ASB1 4WD RtR

Wasserresistente Elektronik
Inkl. Akku und Ladegerät
Leistungsstarker Elektromotor

"Dune Bashing" wer sportliche Outdoor - Freuden erleben will, der sollte diese mit dem Hot Shot ASB1 erleben. Wenn dein Rasen nur noch eine Wüste ist und der Bachlauf vor deiner Tür einer Lehmstrecke gleicht, dann mach das Beste draus - lass den ASB1 raus ! Nach dem Vorbild der großen Sandbuggys, die z.B. in Dubai der letzte Schrei sind, kommt der ASB1 mit offenen Käfig und jeder Menge Fahrspaß. Springen, rasen, den Staub stieben lassen - mach worauf du Bock hast, dein ASB1 kennt keine Grenzen. Dafür sorgen bester Kunststoff und ein komplett abgedecktes Chassis. Zudem bekommst du dein Ladegerät und den passenden Akku obendrauf. Gönn dir den Spaß der Scheichs und starte dein "Dune Bashing".

Ausstattung:
Vollständig aufgebauter und ausgestatteter Allrad Buggy inkl. 2.4 GHz Fernsteuerung, NiMH Hochleistungsakku und Ladegerät
Wasserdichter und LiPo-kompatibler 40 A Brushed Regler mit Tamiya-Stecker
Wasserresistentes und leistungsstarkes Lenkservo mit 4 kg Stellkraft
Motor der Baugröße 550 mit Kühlkörper
Voll gekapselter Hauptantrieb
Aluminium-Kardanantrieb mit Stahl-Aufnahmen
Komplett kugelgelagert
Zwei verbaute Kegeldifferentiale
Differentialausgänge aus Stahl
Öldruckstoßdämpfer mit Rändelschraube
Aluminium-Motorhalter
Stahl-CVD-Wellen an der Vorderachse
Über Rechts-/Linksgewinde einstellbare Spurstangen
Chassisversteifungen
Schmutzabdeckung über der Elektronik
3 mm Aluminium-Dämpferbrücken V/H
Vorbereitet für Brushless- und LiPo-Betrieb
Extrem robuste Karosserie fertig designed
Verstärkte Kunststoffteile.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 40 mm · Chassis: ASB1 · Elektromotor-Art: Brushed · Fernsteueranlage: 2-Kanal · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 40 km/h · Gewicht: 2170 g · Herstellerfarbe: Camouflage Blau · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Buggy · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: Thrust · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Radstand (Details): 293 mm · Reifen-Breite (Details): 50 mm · Reifen-Durchmesser: 105 mm · Spurbreite (Details): 230 mm

Lieferumfang:
Fahrzeug,Fernsteueranlage,Fahrakku,Ladegerät ,Anleitung.

Hinweis:
4 AA Zellen sind für die Fernsteuerung noch erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 430 x 285 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage Blau
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
Absima
Chassis:
ASB1
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Maßstab:
1:10
Fernsteueranlage:
2-Kanal
Geschwindigkeit (max.):
40 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
40 mm
Radstand (Details):
293 mm
Spurbreite (Details):
230 mm
Motor-Typ:
Thrust
Reifen-Durchmesser:
105 mm
Reifen-Breite (Details):
50 mm
Gewicht:
2170 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, 12208, ASB1 Chassis, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 173,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 144,73*
€ 173,72*
€ 3,50*
ab € 156,27*
€ 186,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
1230002
ab € 11,95*
Sonstiges
Absima
1230004
ab € 13,61*
Sonstiges
Absima
1230009
ab € 6,89*
Sonstiges
Absima
1230011
ab € 11,96*
Sonstiges
Absima
1230012
ab € 11,95*
Sonstiges
Absima
1230014
ab € 12,77*
Sonstiges
Absima
1230015
ab € 6,47*
Sonstiges
Absima
1230021
ab € 11,96*
Sonstiges
Absima
1230025
ab € 11,15*
Sonstiges
Absima
1230027
ab € 6,06*
Sonstiges
Absima
1230030
ab € 6,06*
Sonstiges
Absima
1230032
ab € 4,26*
Sonstiges
Absima
1230035
ab € 6,50*
Sonstiges
Absima
1230037
ab € 4,24*
Sonstiges
Absima
1230041
ab € 5,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.