Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9534320 USB-Einbaubuchse 3.1 Buchse, Einbau USB-C® Buchse Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383580-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9534320
EAN/GTIN:
     4064161184470
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
tru components usb buchse
usb buchse
TRU COMPONENTS TC-9534320 USB-Einbaubuchse 3.1 Buchse, Einbau USB-C® Buchse Inhalt: 1 St.

USB-Einbaubuchse 3.1

USB-C™ 3.1 Buchse - USB-C™ 3.1 Buchse, Silber

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Einbaubohrung-Durchmesser: 22 mm · Gehäuse-Material: Aluminium · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Passend für (Details): Paneldicke: 1-10 mm · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
USB-C™-Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Passend für (Details):
Paneldicke: 1-10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Herst.-Teilenr.:
USB-31
Typ (Hersteller-Typ):
USB-31
Einbaubohrung-Durchmesser:
22 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Aluminium
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: usb c usb buchse, TRU COMPONENTS, TC-9534320, USB-31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
422
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 21,73*
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 21,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.