Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-WTR-500 Drahtloses Full HD Präsentationssystem 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377753-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161185064
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
SpeaKa Professional SP-WTR-500 Drahtloses Full HD Präsentationssystem 30 m

SPEAKA Professional SP-WTR-500 Full HD kabelloses HDMI-Präsentationssystem

Unterstützt die kabellose HDMI-Übertragung bis 1080p per 5 GHz WLAN
Kabellose Anbindung bis 30 Meter Entfernung (bei Sichtverbindung)
Split-Screen-Darstellung von 2 Bildschirmen gleichzeitig
Plug and Play, keine App erforderlich
Unterstützt bis zu 32 kabellose Sender mit einem Empfänger (zusätzlicher Sender erforderlich)
Unterstützt iOS, Android, Mac, und Windows für Notebooks, Tablets und Smartphones

Ausstattung:
HDCP 1.3 kompatibel
Unterstützt H.264 Komprimierung
Geringe Latenz (unter 200 ms)
USB-Anschluss zur Spannungsversorgung

Technische Daten:
Gewicht: 114 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Reichweite (max.): 30 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Funk 5 GHz · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang,über USB

Lieferumfang:
Sender,Empfänger,HDMI-Kabel,Netzteil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 80 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Funk 5 GHz
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang | über USB
Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
114 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drahtloses Full HD Präsentationssystem
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-WTR-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 231,88*
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 183,19*
€ 231,90*
€ 3,50*
ab € 201,19*
€ 254,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.