Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7BPB01 Batteriewächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377048-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7BPB01
EAN/GTIN:
     4260625442289
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Batteriepolbürste

Säubern und Polieren

Zum Säubern und Polieren von Batteriepolen und Batterieklemmen. Entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen, die den Stromfluss behindern.

Technische Daten:
Gewicht: 73 g/m · Produkt-Art: Batteriewächter · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: • Material: Vernickelt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
73 g/m
Produkt-Art:
Batteriewächter
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7BPB01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,91*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,93*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11533030
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.