Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Kompressor HC51Si 50 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376933-BP
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5906141901
EAN/GTIN:
     4046664123422
Suchbegriffe:
04046664123422
Scheppach
5906141901
HC51Si
Scheppach Druckluft-Kompressor HC51Si 50 l 8 bar

Scheppach Doppelzylinder Kompressor Super Silent HC51Si

2 Schnellanschlusskupplungen und 2 Manometer für einen schnellen Werkzeugwechsel
Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi
LpA: ca. 60 dB(A) bei 7 m Entfernung
Ölfrei und wartungsarm
Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser und Handgriff für einfachen Transport

Mit seinem 50 l Kessel, 1500 W Motor und 8 bar Arbeitsdruck ist der HC51Si von Scheppach auch größeren Anforderungen gewachsen. Dank 2 Schnellkupplungen mit jeweils einem eigenen Manometer erfolgt der Werkzeugwechsel besonders schnell - rasche Arbeitsfortschritte ohne Lärmbelästigung, denn der HC51Si ist ein Silent Kompressor.

Ausstattung:
Kessel: 50 l · Druck max. 8 bar · Ansaugleistung: 300 l/min · Motorleistung: 1500 W · 2 Schnellanschlusskupplungen und 2 Manometer für einen schnellen Werkzeugwechsel · Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi · LpA: ca. 60 dB(A) bei 7 m Entfernung · Ölfrei und wartungsarm · Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser und Handgriff für einfachen Transport

Technische Daten:
Ansaugleistung: 300 l/min · Anzahl Zylinder: 2 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 28 kg · Kessel-Inhalt: 50 l · Leistung: 1500 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 620 mm · Produktabmessung, Länge: 730 mm · Weitere technische Daten: Schallpegel (LpA): ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung)

Lieferumfang:
Scheppach Doppelzylinder Kompressor Super Silent HC51Si

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
620 mm
Produktabmessung, Länge:
730 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1500 W
Ansaugleistung:
300 l/min
Kessel-Inhalt:
50 l
Anzahl Zylinder:
2
Gewicht:
28 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: kompressoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 315,56*
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 383,39*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,74*
€ 414,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.