Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1690T Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376931-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     482715
EAN/GTIN:
     4058175693530
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gas-Messgerät
Greisinger G1690T Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor

O2-Analyser / Sauerstoff-Messgerät G1690T

modern & funktional- im Hosentaschenformat
wassergeschützt IP65 und IP67
komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
3-zeilige Anzeige mit Beleuchtung / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
langlebiger und wartungsfreier Sensor
Sporttaucher-Variante „T“: mit MOD Berechnung für Nitrox
robust, lange Batterielebensdauer
Made in Germany

Das G 1690T ist ein günstiges und präzises Tauchgasmessgerät, ist aber auch für viele andere Sauerstoffmessungen ein günstiger aber zugleich qualitativ hochwertiger Einstieg – beispielsweise bei Schutzgasmessungen.

Technische Daten:
Gasmessgeräte-Besonderheiten: Externer Sensor · Gewicht: 175 g · Messbereich (max.): 100 % · Messbereich (min.): 0 % · Messgröße: Sauerstoff · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzart: IP65/67 · Weitere technische Daten: auch für Werte <=0,2 und über Vol.-% O2) z.B. für Schutzgase mit geringstem O2 Anteil oder hochprozentigen Sauerstoffgemische mit geringem CO2 Anteil
Auflösung 0,1 Vol.-% O2

Lieferumfang:
Gerät, Sensor GOEL 381, Batterie, Anleitung, ESA 369 + ZOT 369

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich:
0 - 100 %
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65/67
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Externer Sensor
Messgröße:
Sauerstoff
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, gas messgerät, gasmessgerät o2, Greisinger, 482715, G1690T, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 233,14*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 233,16*
€ 3,50*
ab € 195,23*
€ 239,95*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 342,76*
€ 403,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.