Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1690 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376923-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     482714
EAN/GTIN:
     4058175693523
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Greisinger G1690 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor

O2-Analyser / Sauerstoff-Messgerät G1690

Messbereich 0 bis 100%
Komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
Wassergeschützt, >3000h Batterielebensdauer

Das G 1690 ist ein günstiges und präzises Tauchgasmessgerät, ist aber auch für viele andere Sauerstoffmessungen ein günstiger aber zugleich qualitativ hochwertiger Einstieg – beispielsweise bei Schutzgasmessungen.

Ausstattung:
Modern & funktional- im Hosentaschenformat
Wassergeschützt IP65 und IP67
Komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
3-zeilige Anzeige mit Beleuchtung / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Langlebiger und wartungsfreier Sensor
Sporttaucher-Variante „T“: mit MOD Berechnung für Nitrox
Robust, lange Batterielebensdauer
Made in Germany

Technische Daten:
Gasmessgeräte-Besonderheiten: Externer Sensor · Gewicht: 175 g · Kabellänge (Details): 0,95 m · Messbereich (max.): 100 % · Messbereich (min.): 0 % · Messgröße: Sauerstoff · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzart: IP65/67 · Weitere technische Daten: empfohlen für 0,2...35,0 % Vol. % (außerhalb reduzierte Genauigkeit)

Lieferumfang:
Gerät · Sensor GOEL 370 · Batterie · Anleitung · ESA 369 + ZOT 369.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich:
0 - 100 %
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65/67
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Externer Sensor
Messgröße:
Sauerstoff
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Kabellänge (Details):
0|ツ|95 m
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, gas messgerät, gasmessgerät o2, Greisinger, 482714, G1690, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 212,22*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 171,71*
€ 212,24*
€ 3,50*
ab € 178,19*
€ 218,66*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 310,90*
€ 367,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.