Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2376313-BP Herst.-Nr.: UPS01LCD EAN/GTIN: 5902701419615 |
| |
|
| | |
| Green Cell 360W USV 600 VA
GreenCell USV-Gerät 600VA 360W
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Überspannungsschutz 230V Kurschlussfest Modifizierte Sinuswelle
Die Green Cell USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) bietet einen vollen Schutz für alle angeschlossenen Geräte bei Stromausfall und Spannungsstößen. Dank der USV können Sie Ihre Arbeit speichern lassen und Ihre Geräte sicher abschalten. Die USV ist mit Green Cell AGM-Batterien ausgestattet, die stabile Parameter für Ihre Geräte liefern. Moderne Steuerungssoftware für eine einfache, schnelle und intuitive Bedienung des Geräts Durch den Einsatz modernster Technologie haben wir eine maximale USV-Umschaltzeit von 2-6 Millisekunden erreicht. Die einfach zu bedienende Software bietet umfassende USV-Verwaltungsfunktionen von Ihrem PC aus. Die Software ermöglicht Ihnen u.a. das Senden von Benachrichtigungen, das Programmieren von Notlaufzeiten und die Analyse von Echtzeitdiagrammen.
Technische Daten: Gewicht: 4250 g · Nenn-Leistung (VA): 600 VA · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 298 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 298 mm | Produktabmessung, Höhe: | 142 mm | Produktabmessung, Breite: | 101 mm | Marke: | Green Cell | Typ (Hersteller-Typ): | 360W | Nenn-Leistung (VA): | 600 VA | Gewicht: | 4250 g | Produkt-Art: | USV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ups 600va, ups, green cell ups, Green Cell, UPS01LCD, 360W, unterbrechungsfreie stromversorgung, stromversorgung unterbrechungsfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,56* | € 54,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,72* | € 54,94* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,44* | € 56,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,55* | € 58,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,82* | € 75,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|