| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375789-BP Herst.-Nr.: 26332 EAN/GTIN: 4012160263320 |
| |
|
| | |
| PS4 Plants vs Zombies Battle for Neighborville PS4 USK: 12
PS4 Plants vs Zombies Battle for Neighborville
NUR DIE HARTEN KOMMEN IN DEN GARTEN
Willkommen beim neuen verrückten Konflikt zwischen Pflanzen und Zombies in Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Was wirst du tun – die Gewächseshüter rufen? Deine Pflanzen zerstören? Bereite dich auf einen Zombie-Pflanzen-Konflikt vor, der es in sich hat und dich bis an die Grenzen von Neighborville führt.
Unbezwingbarer Nervenkitzel Passe jeden Charakter für den Kampf an. Entdecke 20 vollständig anpassbare Pflanzen- und Zombieklassen, inklusive einer Teamplay-Klasse für beide Fraktionen. Nutze die einzigartigen Fähigkeiten jeder Charakterklasse in sechs PvP-Modi, darunter die neue Kampfarena, und erlebe den unbeschreiblichen Nervenkitzel des Kampfes.
Wage dich an die Außenbezirke von Neighborville Die Spannungen auf der gesamten Terra haben sich mit drei frei zugänglichen Regionen und einem PvE-Modus, der sich über die Stadt Neighborville hinaus erstreckt, ausgeweitet. Bilde mit bis zu drei Freunden eine Einheit in Social-Region Giddy Park und hole dir Weirding Woods, Mount Steep und Neighborville Town Centre zurück.
Spiele mit deinen Freunden Schließe dich mit anderen Spielern zusammen, um Split-Screen und Co-op in jedem Modus zu erleben. Verbinde dich mit bis zu drei Spielern und kämpfe dich durch florierende offene Regionen oder stürze dich mit bis zu 24 Spielern im Online-Multiplayer-Modus in ein gigantisches Vorstadt-Gefecht.
Details zum Spiel
Nutze 20 vollständig anpassbare Charakterklassen beim Start in eine Social Region, drei offene Regionen, einen PvE-Modus, sechs PvP-Modi einschließlich Kampfarena und mehr! 4K: 4K Ultra HD nicht auf Xbox One- oder Xbox One S-Konsolen verfügbar. HDR: HDR-Funktionalität bei unterstützten Spielen und TV-Geräten.
Technische Daten: Erscheinungstermin: 15.07.2021 · Genre (Spiele): Action · PEGI: 7 · Passend für Konsole: PS4 · Sprachen: Deutsch · USK: 12
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Erscheinungstermin: | 15.07.2021 | Genre (Spiele): | Action | Marke: | Electronic Arts | Passend für Konsole: | PS4 | Sprachen: | Deutsch | PEGI: | 7 | Produkt-Art: | PlayStation 4 Spiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,83* | € 28,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 28,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,63* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|