Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XZCC12MDM50B Sensor-/Aktor-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2374650-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCC12MDM50B
EAN/GTIN:
     3389110806250
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Geradverschraubung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Telemechanique XZCC12MDM50B Sensor-/Aktor-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.

M12-Stecker, 5-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.75 mm² · Nennspannung: 30 V/AC,36 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabelverschraubungstyp: Pg7
Manschettenmaterial: Metall
Gehäusematerial: Kunststoff
Kontaktwiderstand: 8000 µOhm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 6 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Telemecanique
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Herst.-Teilenr.:
XZCC12MDM50B
Typ (Hersteller-Typ):
XZCC12MDM50B
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
30 V/AC | 36 V/AC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Telemecanique, XZCC12MDM50B
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,69*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 11,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,43*
€ 11,78*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.