Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely CF 1:5, 1:6 Aluminium Tuning-Luftfilter Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237451-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     112224C
EAN/GTIN:
     4016138626292
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Modellautoluftfilter
Tuning und Ersatzteile
modellautoersatzteile reely
Reely CF 1:5,1:6 Aluminium Tuning-Luftfilter Titanium

1:5/1:6 Tuning-Luftfilter

Edler Aluminium-Look

Der Sportluftfilter für Ihr 1:5 oder 1:6 RC-Fahrzeugen. Der höhere Luftdurchlass führt zu verbesserter Beschleunigung und Durchzug. Selbst kleinste Schmutzpartikel werden wirkungsvoll gefiltert. Der auswaschbare Sportluftfliter ist ein MUSS für alle die mehr haben möchten.

Technische Daten:
Empfohlener Hubraum: 23 - 35 cm³ · Herstellerfarbe: Titanium · Material: Aluminium · Maßstab: 1:5,1:6 · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Verwendungszweck (Modellbau): Tuning

Lieferumfang:
Luftfilter · Befestigungsschelle · Schrauben.

Hinweis:
Passend u. a. auch für Carbon-Fighter, Carbon Breaker, Carbon Racer, Carbon Rallye und Dune Fighter!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Titanium
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Empfohlener Hubraum:
23 - 35 cm³
Marke:
Reely
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Maßstab:
1:5 | 1:6
Verwendungszweck (Modellbau):
Tuning
Produkt-Art:
Tuning-Luftfilter
Weitere Suchbegriffe: tuning und ersatzteile, Reely, 112224C, CF, Luftfilter, Tuning-Luftfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,14*
€ 31,37*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 31,38*
€ 3,50*
ab € 41,73*
€ 53,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,74*
€ 61,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.