Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Cormac Tischventilator 42 W Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369271-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7303740
EAN/GTIN:
     4895105613295
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 25 cm
Westinghouse Cormac Tischventilator 42 W Weiß,Schwarz

Tischventilator Cormac

80° vertikale und horizontale Oszillationsfunktion
Steuerung über manuelles Bedienpanel am Gerät und Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Oszillation, 3 h Timer
Inkl. Fernbedienung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 1900 U/min · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß,Schwarz · Geräusch-Entwicklung: 61 dB · Gewicht: 3 kg · Leistung: 42 W · Luftdurchsatz: 13 m³/min · Schwenkbereich max.: 80 ° · Ventilator-Besonderheiten: Schwenkbar · Weitere technische Daten: Abm. (BxHxT) 300 x 330 x 250 mm · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Cormac · Fernbedienung · Anleitung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Weiß | Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Schwenkbar
Luftdurchsatz:
13 m³/min
Zuleitungslänge:
2 m
Geräusch-Entwicklung:
61 dB
Schwenkbereich max.:
80 °
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl:
1900 U/min
Leistung:
42 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: Westinghouse, 7303740, Cormac, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 12,00*
ab € 87,09*
€ 111,45*
Lager 102
773
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 119,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.