Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368942-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP1604AB10
EAN/GTIN:
     8716778919780
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
GP Batteries Super 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 10 St.

GP Super Alkaline-Batterien 9V-Block, 10er

10er-Set
Zuverlässig und langlebig

Die Super Alkaline Mignon-Batterie von GP ist konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, z.B. Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Auch perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, gp batterie e-block, GP Batteries, GPSUP1604AB10, Super, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 32,67*
Lager 102
101
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,68*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 53,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,91*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.