Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2415109 Aktivkohlefilter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368767-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415109
EAN/GTIN:
     5028252599856
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Leitz Aktivkohlefilter Schwarz

Leitz Kohlefilter Z-3000 3 Stück

Fängt Gerüche und bestimmte Gase
Erste Barriere gegen Tierhaare und Staub

Für eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers ist der Filterwechsel unerlässlich. Der Aktivkohlefilter entfernt bestimmte Gase und Gerüche aus der Luft. Der Aktivkohlefilter fängt bestimmte Gerüche und Gase aus der Luft ein. Diese Filterschicht muss auf der Trommel des HEPA Filters ersetzt werden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, wechseln Sie den Aktivkohlefilter alle 3 Monate aus. Auf dem Luftreiniger zeigt die Kontrollleuchte an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.
Kompatibel mit Leitz TruSens Z-3000 großer Luftreiniger

Technische Daten:
Gewicht: 28 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Lieferumfang:
3er Pack Kohlefilter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 55 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Leitz
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Aktivkohlefilter
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,14*
€ 11,20*
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 11,77*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,71*
€ 11,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 12,53*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415114EU
ab € 243,47*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 437,15*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 128,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.