Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Anhänger-Rückleuchte Schraubanschluss Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Rückleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368134-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     616111
EAN/GTIN:
     4045914616110
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
IWH Anhänger-Rückleuchte Schraubanschluss Blinker,Bremslicht,Kennzeichenleuchte,Rückleuchte hinten,links,rechts 12 V,24 V

Rückleuchte mit 4 Funktionen

4 Funktionen

12V Rückleuchte mit 4 Kammern Funktionen.
Funktionen: Bremslicht, Blinker, Rücklicht und optional Kennzeichenbeleuchtung

Technische Daten:
Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Schraubanschluss · Betriebsspannung: 12 V,24 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E3 · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Kennzeichenleuchte,Rückleuchte · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): hinten,links,rechts · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Hinweis:
Ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 105 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
IWH
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Schraubanschluss
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Bremslicht | Kennzeichenleuchte | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten | links | rechts
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E3
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: anhänger heckleuchte, IWH, 616111, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,82*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,83*
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,06*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 35,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
616101
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.