Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Lenkradbezug (L x B x H) 350 x 350 x 40 mm Echtes Lammfell Anthrazit 35 - 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368111-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     102705
EAN/GTIN:
     4045914102705
Suchbegriffe:
Lenkradbezug
Lenkradhülle
Lenkradschutz
lenkradbezug
IWH Lenkradbezug (L x B x H) 350 x 350 x 40 mm Echtes Lammfell Anthrazit 35 - 41 cm

Lammfell-Lenkradhülle

Echtes Lammfell
Mit Gummizug

Lammfell-Lenkradhülle aus echtem Lammfel, passend für fast alle PKW Lenkräder durch Gummizug. Top Qualität

Technische Daten:
Gewicht: 190 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Echtes Lammfell · Passend für Lenkraddurchmesser: 35 - 41 cm · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 350 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
IWH
Farbe:
grau
Passend für Lenkraddurchmesser:
35 - 41 cm
Material:
Echtes Lammfell
Gewicht:
190
Produkt-Art:
Lenkradbezug
Weitere Suchbegriffe: IWH, 102705
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,81*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,82*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,31*
€ 3,50*
ab € 21,80*
€ 31,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.