Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force Engine EC-46F Nitro 2-Takt Flugmodell-Motor 7.54 cm³ 1.62 PS 1.19 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236638-BP
Hersteller:
     Force Engine
Herst.-Nr.:
     EC-46F
EAN/GTIN:
     4016138564273
Suchbegriffe:
2-Takt-Verbrennungsmotoren
2 takt verbrennungsmotoren
Force Engine EC-46F Nitro 2-Takt Flugmodell-Motor 7.54 cm³ 1.62 PS 1.19 kW

46er FORCE Flugzeugmotor 7,54 cm³

Inkl. Schalldämpfer

2-Takt Motor in ausgezeichneter FORCE-Qualität. Kraftvolles Ansprechverhalten und ruhiger Lauf zeichnen diesen Motor aus.

Ausstattung:
ABC-Laufgarnitur · Justierbarer Vergaser.

Technische Daten:
Abmessungen (C x D): 76 x 85.5 mm · Bohrungs-Ø: 22 mm · Drehzahl (max.): 17000 U/min · Drehzahl (min.): 2000 U/min · Einbau-Maße (A x B): 44 x 17.5 mm · Empfohlene Propellergröße: 10 x 6" (25 x 15 cm) · Gewicht: 463 g · Hub: 19.6 mm · Hubraum: 7.54 cm³ · Laufgarnitur (Typ): ABC · Motor-Art (Modellbau): Nitro · Motor-Leistung (PS): 1.62 PS · Motor-Leistung (kW): 1.19 kW · Typ: EC-46F · Weitere technische Daten: Gewicht des Motors inkl. Schalldämpfer: 463g.
Gewicht des Motors ohne Schalldämpfer: 388g.

Lieferumfang:
Motor · Schalldämpfer · Kleinteile · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen (C x D):
76 x 85.5 mm
Einbau-Maße (A x B):
44 x 17.5 mm
Drehzahl-Bereich:
2000 - 17000 U/min
Marke:
Force Engine
Motor-Art (Modellbau):
Nitro
Herst.-Teilenr.:
EC-46F
Motor-Leistung (kW):
1.19 kW
Motor-Leistung (PS):
1.62 PS
Bohrungs-Ø:
22 mm
Hubraum:
7.54 cm³
Hub:
19.6 mm
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Empfohlene Propellergröße:
10 x 6" (25 x 15 cm)
Laufgarnitur (Typ):
ABC
Typ:
EC-46F
Drehzahl (max.):
17000 U/min
Gewicht:
463 g
Produkt-Art:
2-Takt Flugmodell-Motor
Weitere Suchbegriffe: Force Engine, EC-46F, Verbrenner, Verbrenner-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 71,54*
€ 4,00*
ab € 65,86*
€ 82,87*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 105,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.