Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Ablage (L x B x H) 550 x 350 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362826-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7088478
EAN/GTIN:
     4064161169200
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-7088478
Lötmatte
Lötunterlage
TOOLCRAFT Ablage (L x B x H) 550 x 350 x 15 mm

Temperaturbeständige Ablage

5 magnetische Unterteilungen für Kleinteile
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen von bis zu 500 °C
Hervorragende Wärmeisolierung
Lötkolben kann direkt auf Matte abgelegt werden

Diese vielseitig einsetzbare Ablage eignet sich ideal für Lötarbeiten und Reparaturen.
Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften mit einer Temperaturfestigkeit bis zu 500 °C.
Der Lötkolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden.
Mit magnetischem Staufach für Kleinteile

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Temperaturbereich (Details): 0-500 °C

Lieferumfang:
1x Lötunterlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 350 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Temperaturbereich (Details):
0-500 °C
Gewicht:
700 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: Unterlage Löten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
595
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 28,69*
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 28,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.