| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362235-BP Herst.-Nr.: 300081044 EAN/GTIN: 45073977 |
| |
|
| | |
| Tamiya Farbmengenregulierer 300081044 Farb-Mischglas rund 10ml
Tamiya Farb-Mischglas rund 10ml
Perfekt zur Herstellung von Farb-/Lackmischungen. Das Mischglas ist mit einer Skala in 5ml Schritten versehen, dies erleichtert die Dosierung der einzelnen Farbtöne. Eine Dichtung befindet sich im Deckel und schließt dass Gebinde luftdicht ab, dies erlaubt eine Lagerung von Acryl-, Enamel- oder Lackfarben ohne störende Gerüche.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 10 ml
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Tamiya | Ausführung (allgemein): | 10 ml | Produkt-Art: | Farbmengenregulierer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,92* | € 3,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 3,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,91* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|