Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 60990 Smartphone-Toröffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362150-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60990
EAN/GTIN:
     4003971609902
Suchbegriffe:
04003971609902
Schellenberg
60990
Garagenöffner
Schellenberg 60990 Smartphone-Toröffner

Schellenberg Smartphone Garagentoröffner mit LED

Macht aus dem eigenen Smartphone einen zusätzlichen Handsender
Einfaches Anlernen von bis zu 5 Smartphones
Scansichere Funk-Codierung, kein Zutritt für Unbefugte

Universal Garagentoröffner für Garagen- und Außentorantriebe mit LED.

Mit dem Smartphone Garagentoröffner wird Ihr Smartphone zum Handsender für Garagen- und Außentorantriebe verschiedener Hersteller. Mithilfe des Funk-Moduls und einer kostenlosen App können Sie ein Garagen- oder Außentor bequem über Ihr Smartphone öffnen oder schließen. Dafür wird das Modul am Torantrieb befestigt und mit der Steuerung verbunden, ein Umbau ist nicht notwendig. Die Stromversorgung des Garagentoröffners erfolgt über den Torantrieb. Nach der Installation der benötigten Smartphone-App können bis zu 5 Smartphones angelernt und als Handsender verwendet werden. Das Anlernen wird durch eine LED-Rückmeldeleuchte am Empfangsmodul vereinfacht. Der Funk, mit einer Frequenz von 2,4 GHz und einer Reichweite von bis zu 15 m, ist scansicher codiert und kann durch Unbefugte nicht abgefangen werden.

Die Smartphone-App ist kompatibel mit Garagen- und Außentorantrieben verschiedener Hersteller sowie mit folgenden Smartphones:
• Garagen- und Außentorantriebe von Schellenberg
• Hörmann Garagentorantriebe: Ecostar Liftronic 500 / 700 / 800
• Chamberlain Garagentorantriebe: ML510EC / ML700EV / ML1000EV
• Android: ab Betriebssystem-Version 4.3
• iOS: ab Betriebssystem-Version 7.1

Ist Ihr Garagen- oder Außentorantrieb nicht aufgeführt oder haben Sie weitere Fragen zur Kompatibilität und Einrichtung des Garagentoröffners, dann hilft Ihnen der Schellenberg Kundenservice gerne weiter.

Ausstattung:
Für Garagentor- oder Außentorantriebe verschiedener Hersteller
Kein Umbau des Torantriebs notwendig
Mit LED-Rückmeldeleuchte.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Kabel: 4-farbig, 400 mm Länge, Steckverbinder
Reichweite: max. 15 m
Betriebsspannung: 6 V - 36 V DC
Sendeleistung: max. 10 mW
Stromaufnahme: max. 5 mA DC
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C
Schutzklasse: IP20, nur für trockene Räume

Lieferumfang:
1 x Funk-Empfangsmodul,1 x Antenne,1 x Anschlusskabel,2 x Doppelklebeband,1 x App (kostenloser Download),1 x Montageanleitung.

Hinweis:
Via Bluetooth.
Stromversorgung über Platine des Antriebskopf.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 59 x 49 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Smartphone-Toröffner
Weitere Suchbegriffe: Garagentoröffner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 64,42*
€ 81,91*
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 103,80*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 104,43*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 131,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60991
€ 100,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.