Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Blech (L x B) 400 mm x 200 mm 0.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236177-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     236177
EAN/GTIN:
     4016138676426
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Messing Blech (L x B) 400 mm x 200 mm 0.6 mm 1 St.

Messing-Blech

400 x 200 mm

CuZn37, halbhart

Technische Daten:
Material: Messing · Materialstärke: 0.6 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Materialstärke:
0.6 mm
Produkt-Art:
Blech
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, Reely, 236177
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.