| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2361667-BP Herst.-Nr.: VC-11808335 EAN/GTIN: 4064161168937 |
| |
|
| | |
| Feinstaub-Messgerät VOLTCRAFT PC-100 Luftpartikel,Luftfeuchtigkeit,Temperatur
VOLTCRAFT PC-100 Raumluftmessgerät
LC-Display zur Anzeige von Feinstaubkonzentration PM2,5/PM10, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Farb-LC-Display Anzeige der Luftqualität in 6 Farben Ideal für Büros, Fabriken, Schulen und Fahrzeuge Tragbares und elegantes Design
Alles in Ordnung oder liegt was in der Luft? Ob am Schreibtisch im Büro, bei längeren Dienstreisen im Auto, beim Arbeiten in der Fabrik oder beim Lernen in der Schule: Saubere Umgebungsluft und gute Luftqualität ist eine Grundvoraussetzung für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Das tragbare Voltcraft PC-100 Raumluftmessgerät gibt Auskunft über Feinstaubkonzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Aus diesen Werten ermittelt das Gerät die Qualität der Atemluft und stellt diese übersichtlich als Farbspektrum dar. Darüber hinaus ist das PC-100 mit seinem modern gestalteten 2,4 Zoll TFT-Farb-LC-Display ein echter Hingucker! Das handliche Gerät verfügt über eine Akkustandsanzeige und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen. Der eingebaute Lithium-Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb von ca. 2 Stunden. Die Aufladung des Akkus erfolgt über die USB-Buchse.
Ausstattung: LCD-Auflösung: 240 x 320 Pixel Batteriestandsanzeige Automatische Abschaltfunktion (30 Minuten) Eingebauter Lithium-Akku mit 3,7 V/1000 mAh
Technische Daten: Gewicht: 146 g · Messbereich (max.): 2 mg/l · Messbereich (min.): 0 mg/l · Messgröße: Luftpartikel,Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm
Lieferumfang: Luftqualitätsmessgerät USB-Kabel Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 103 mm | Produktabmessung, Länge: | 51 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Messbereich: | 0 - 2 mg/l | Marke: | VOLTCRAFT | Messgröße: | Luftpartikel | Luftfeuchtigkeit | Temperatur | Messbereich (max.): | 2 mg/l | Messbereich (min.): | 0 mg/l | Gewicht: | 146 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Feinstaub-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,89* | € 109,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,48* | € 109,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,82* | € 123,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,08* | € 208,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|