Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 60932 2-Kanal Funk-Autosender 868.4 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361346-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60932
EAN/GTIN:
     4003971609322
Suchbegriffe:
04003971609322
Schellenberg
60932
Funk Autosender
Schellenberg 60932 2-Kanal Funk-Autosender 868.4 MHz

Schellenberg Funk-Autosender Smart DRIVE, 2-Kanal, 868,4 MHz

Zum Einstecken in den Zigarettenanzünder des Autos
Schnelles Anlernen von bis zu zwei kompatiblen Torantrieben möglich
Scansichere Codierung, Funk-Frequenz 868,4 MHz

Zur Bedienung von Schellenberg Garagentorantriebe mit 868,4 MHz.

Der Funk-Autosender Smart DRIVE ermöglicht die komfortable Bedienung von bis zu zwei Garagentorantrieben von Schellenberg. Er wird in den Zigarettenanzünder des Autos eingesteckt und so mit Strom versorgt. Ebenso ist es möglich das Licht des Garagentorantriebs unabhängig vom Fahrbetrieb des Garagentors über den Funk-Autosender zu steuern. Auch zusätzlich angeschlossenes Licht, wie die Schellenberg LED-Garagenbeleuchtung ist mit dem Autosender separat ein- und ausschaltbar. Mit wenig Aufwand ist der Funk-Autosender Smart DRIVE am Garagentorantrieb angelernt und einsatzbereit. Er funkt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und hat eine Mindestreichweite von 15 Metern im freien Feld. Die Funkübertragung ist scansicher, was bedeutet, dass Unbefugte die Funkübertragung nicht abfangen oder manipulieren können. Benötigen Sie den Zigarettenanzünder aus einem anderen Grund, kann der Funk-Autosender Smart DRIVE einfach entfernt werden, ohne dass die Daten verloren gehen.

Ausstattung:
Daten bleiben ohne Stromversorgung erhalten
Steuerung des Lichts des Garagentorantriebs möglich
Geeignet für die Schellenberg Garagentorantriebe Smart DRIVE M, Smart DRIVE L, Smart DRIVE XL.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 2 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsspannung (LOV): Zigarettenanzünder 12 V · Frequenz (LOV): 868.4 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Weitere technische Daten: Spannung: 12 V DC
Stromstärke: max. 12,6 mA
Sendeleistung: max. 10 mW/10 dBm

Lieferumfang:
1 x Funk-Autosender Smart DRIVE,1 x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
2
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Betriebsspannung:
12 V
Frequenz (LOV):
868.4 MHz
Betriebsspannung (LOV):
Zigarettenanzünder 12 V
Produkt-Art:
Funk-Autosender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 22,52*
€ 30,98*
€ 4,00*
ab € 25,53*
€ 35,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 43,89*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 52,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.