Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form R-015 Roger Little Luftreiniger 33 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361290-BP
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     R-015
EAN/GTIN:
     7630850300444
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Stadler Form Roger Little Luftreiniger 33 m² Weiß

Stadler Form Luftreiniger Roger Little

Filtert Schadstoffe und Gase und sorgt damit für saubere, gesunde Raumluft
Luftqualitätsanzeige
Auto-Modus
Nacht-Modus

Roger Little ist ein effizienter Luftreiniger der Schadstoffe und Gase aus der Luft filtert und somit für eine saubere und gesunde Raumluft sorgt. Kontinuierlich misst er deren Qualität und stellt gasförmige Verschmutzungen wie unangenehme Gerüche oder flüchtige organische Verbindungen (VOC) sofort fest. Verschlechtert sich die Luft, verändert die Luftqualitätsanzeige die Farbe. Ist zusätzlich der intelligente Auto-Modus aktiviert, passt der mobile Raumluftreiniger Roger little die Reinigungsleistung automatisch an die aktuellen Bedürfnisse an. Je grösser die Luftverschmutzung, desto höher die Leistungsstufe die Roger little wählt. Der formschöne Luftreiniger ist mit einem waschbaren, textilen Vorfilter ausgestattet, der grobe Staubpartikel und Verschmutzungen aus der Luft filtert und mit einer integrierten Sanitized® Hygienefunktion ausgestattet ist. Das Herzstück des Luftreinigers ist der Dual Filter™ – eine Kombination von H12 HEPA- und Aktivkohlefilter. Hocheffizient filtert der HEPA Filter-Teil Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen, Viren und Bakterien und der Aktivkohlefilter adsorbiert in der Luft vorhandene Gase. Dank Timer und ausschaltbarer LED ist mit Roger little entspanntes Schlafen ermöglicht!

CADR 231 m3/h
CADR (Clean Air Delivery Rate) gibt das Volumen gereinigter Luft an, welches mit dem Luftreiniger produziert wird. Unser Wert wurde mittels unabhängiger Labortests nach AHAM-Standard ermittelt. Höhere CADR-Werte bedeuten, dass der Luftreiniger für größere Räume empfohlen werden kann. CADR wird in Kubikmeter Luft pro Stunde gemessen. Luftreiniger Roger little ist für Räume bis 33 m2 geeignet und tauscht dabei die Luft 3 Mal pro Stunde aus. Bei schwerer Raumluftbelastung und für Allergiker wird Roger little für Räume bis 20 m2 empfohlen – mit einem Luftaustausch von 5 Mal pro Stunde.

Verschmutzte Raumluft
Die Luft in Innenräumen ist 2–5-mal mehr verschmutzt als die Aussenluft. Wir verbringen ca. 90% unserer Zeit in Innenräumen und sind diesen Verschmutzungen permanent ausgesetzt. Typische Verschmutzungen sind flüchtige organische Verbindungen, (wie z.B. Formaldehyd), Fein- und Schwebestaub, unangenehme Gerüche sowie Viren und Bakterien. Allergiker leiden zusätzlich an Pollen und Ausscheidungen von Hausstaubmilben. Optimal gereinigte Luft führt zu mehr Wohlbefinden, besserer Vitalität und weniger Erkrankungen. Roger, Roger little und Roger big helfen, die Luft optimal von Schadstoffen zu befreien.

Luftqualitätsanzeige
Roger little zeigt, wie es mit der Luftqualität aussieht. Mit seinem Sensor misst er die Luftqualität kontinuierlich. Die Luftqualitätsanzeige verändert die Farbe, wenn sich die Luft verschlechtert (blau = gut, orange = mittel, rot = schlecht).

Vorfilter
Der textile Vorfilter filtert grobe Staubpartikel und Verschmutzungen aus der Luft. Dadurch schützt er den Dual Filter™ und verlängert dessen Lebensdauer. Die integrierte Sanitized® Hygienefunktion schützt den Vorfilter vor Mikrobenwachstum. Bei 30° C im Schonwaschgang kann der textile Vorfilter gereinigt werden. Der antimikrobielle Schutz ist für mindestens 20 Waschgänge garantiert. Bei Normalgebrauch empfehlen wir, den Vorfilter alle 3 Monate zu waschen. Für Allergiker empfehlen wir einen Waschgang pro Monat.

Dual Filter™ Technologie
Als Herzstück von Roger little setzt Stadler Form auf den Dual Filter™ – eine Kombination von HEPA Filter (H12) und Aktivkohlefilter. Der HEPA Filter entfernt Schadstoffe wie Partikel, Feinstaub, Pollen, Allergene, Viren und Bakterien aus der Raumluft. Für Allergiker ist Roger little besonders geeignet, denn er wurde mit dem ECARF Gütesiegel ausgezeichnet. Der Aktivkohlefilter adsorbiert in der Luft vorhandene Gase (schlechte Gerüche, Tabakrauch, Formaldehyd, Toluol, flüchtige organische Verbindungen etc.) und filtert diese aus der Luft.

Filterwechsel
Die Kapazität des Dual Filters™ ist begrenzt, weshalb er je nach Belastung der Luft durch Gase und Schadstoffe, alle 8–12 Monate ersetzt werden muss. Dank dem intelligenten Filter Timer zeigt Roger little genau an, wann der Filter ersetzt werden muss.

Filterung von Partikeln, insbesondere Viren
Der Dual FilterTM von Roger überzeugt im TÜV-Test (Partikelabreinigungstest). Roger filtert 100% der Partikel mit einer Grösse von 0.255 Mikrometer (getestet nach DIN-Norm 71460-1:2006). Zum Vergleich: ein menschliches Haar hat eine Dicke von 80 Mikrometern. Die gefilterten Partikel sind also 313 Mal kleiner. Ein zusätzlicher Test bestätigt: Luftreiniger Roger filtert effektiv 99.9% aller Influenza-A-Viren und Aerosole in 60 Minuten aus der Luft (getestet in einer Testkammer von 28 m3).

Ausstattung:
Filtert Partikel wie Blütenstaub, Bakterien, Tierhaare oder Ausscheidungen von Hausstaubmilben aus der Luft
Gassensor
Vorfilter mit antimikrobieller Hygienefunktion
Luftqualitätsanzeige
HEPA- und Aktivkohlefilter
Auto-Modus
Nacht-Modus
Filterwechselanzeige
Für Allergiker geeignet
1–7 h Timer
Filtert in 60 Minuten 99.9% aller Influenza-A-Viren
Waschbarer Vorfilter mit Hygienefunktion
Intelligenter Auto-Modus regelt die Reinigungsleistung automatisch

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 33 m² · Gewicht: 5.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 40 W · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schall-Druck (dB): 28 - 59

Lieferumfang:
Luftreiniger · Netzkabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 330 x 450 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Stadler Form
Geeignet für Räume bis max.:
33 m²
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schall-Druck (dB):
28 - 59
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, stadler form luftreiniger, luftreiniger, Stadler Form, R-015, Roger Little, Lufterfrischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 294,15*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 294,16*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 375,00*
€ 447,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.