Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Motorboot RtR 361 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361143-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26094
EAN/GTIN:
     4260677953269
Suchbegriffe:
Propeller
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
propeller
Amewi RC Motorboot RtR 361 mm

Propeller Speed Catamaran Boat RTR, 2,4GHz

Einzigartiges schnittiges Design
Sehr gute Fahreigenschaften
Top-Speed ca. 20 km/h
Spritzwassergeschützte Elektronik
Safe-Schaltung: Funktioniert nur im Wasser

Wendiger High Speed Katamaran im Stil eines propellergetriebenen Flachbootes mit einem Top-Speed von bis zu 20 km/h. Vortrieb und Lenkung des Modells erfolgt über zwei erhöht angebrachte Propeller am Heck des Modells, wodurch ein etwaiges Verheddern der Schiffsschrauben oder des Ruders mit Pflanzen, Schilf o.ä. verhindert wird. Zusätzlich verfügt das Modell über eine Safe-Schaltung, die ein unkontrolliertes Anlaufen der Propeller außerhalb des Wassers verhindert (Sicherheitsschaltung mit Kontakten im Rumpf, die das Antriebssystem erst in Verbindung mit Wasser aktivieren). Gleichzeitig ist die gesamte Elektronik wirkungsvoll vor Spritzwasser geschützt. Die Steuerung des Modells erfolgt über eine moderne, störungssichere 2,4GHz Pistolenfunkfernbedienung, die gut in der Hand liegt und ein präzises Fahrverhalten vermittelt. Durch die beiden Rümpfe gleitet das Propeller-Speedboot stabil auf dem Wasser und erreicht dabei im Vergleich zu den klassischen "Verdrängungsbooten“ eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Das frische Design mit moderner Schwarz/Weiß-Lackierung unterstreicht den Racing-Charakter des Katamarans. Das Boot wird RTR ausgeliefert, außer Batterien für den Sender sind alle zum Betrieb notwendigen Komponenten bereits im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 15 min · Gewicht: 329 g · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 361 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 3x Mignon-Batterie (bitte sparat bestellen)
Li-Ion-Akku: 800mAh,7,4V (inkl.
Gewicht Akku: 42 g
Maße Akku: 51x27x14 mm
Stecksystem: HBX Stecker

Lieferumfang:
Catamaran
Sender
Akku
USB-Ladekabel
Schraubendreher
2x Ersatzpropeller
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 361 x 180 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
361 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Fahrzeit (Boote):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26094
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
329 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: 04260677953269, Amewi, 26094, Speed Catamaran, ferngesteuerte boote
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,72*
€ 43,23*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 43,24*
€ 6,95*
ab € 35,11*
€ 45,01*
9 Tage
18
€ 6,99*
ab € 42,93*
€ 54,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.