Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2359341-BP Herst.-Nr.: 0563 0002 32 EAN/GTIN: 4029547024085 |
| |
|
| | |
| testo Temperaturfühler
testo Smart Probes - Komplett Set
Für alle Messungen rund um Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen Alle Smart Probes für Temperatur, Druck, Feuchte und Strömung in einem Set Verlaufsanzeige der Messdaten als Graph oder Tabelle Versand und Analyse von Messdaten via testo Smart Probes App
Ultimatives Set für Allrounder im Bereich Heizung, Klima, Kälte und Lüftung: Das Set enthält alle testo Smart Probes und ist in Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet ideal zur Durchführung von Funktionschecks oder für die Wartung von Anlagen. Mit der testo Smart Probes App können Sie einfacher und effizienter arbeiten: Berechnen Sie automatisch zahlreiche Parameter wie z.B. Überhitzung/Unterkühlung, Zielüberhitzung, Kühl-/Heizleistung, Differenztemperatur oder Schimmelindikation. Messdatenprotokolle können als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-Mail versendet werden.
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung testo 115i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2115 02),2 x Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung testo 549i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2549 02),2 x Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung testo 605i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2605 02),1 x Thermometer mit Smartphone-Bedienung testo 915i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1915 mit 0602 3093),1 x Infrarot-Thermometer mit Smartphone-Bedienung testo 805i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1805),1 x Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 405i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1405),1 x Flügelrad-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 410i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1410),1 x Differenzdruckmessgerät testo 510i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1510),1 x testo HKL Softcase, inklusive Schaumstoffeinlage (0516 0283)
Systemvoraussetzungen: testo Smart App requires: Android 6 or higher and iOS 12 or higher
Weitere Informationen: | | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 0563 0002 32 | Produkt-Art: | Temperaturfühler | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: testo, 0563 0002 32, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 869,50* | € 949,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,47* | € 949,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,47* | € 949,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,52* | € 952,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,55* | € 1.113,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.018,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|