Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Hovershark RC Luftkissenboot 100% RtR 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358326-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108030
EAN/GTIN:
     4005299180309
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson Modellsport Hovershark RC Luftkissenboot 100% RtR 340 mm

Hovershark 2.4G 100% RTR

Fahrzeit 15 min.
Ladezeit 90 min
Geeignet für Glattböden (Laminat, Holz, Fliesen und PVC)

Das Luftkissenboot ist ausgestattet mit einer Fernsteueranlage, mit den im Lieferumfang enthaltenen Senderbatterien 2 x Mignon AA LR6. Mit geschickten Übungen lassen sich die beiden Luftschrauben schnell getrennt steuern. Das Luftkissenboot, mit seinem hochflexiblen Gummi, fährt rasant auf dem Wasser und ist ebenfalls geeignet auf allen Glattböden, wie Laminat, Holz, Fliesen und PVC. Das Boot hat eine aufwändig gestaltete Karosserie und ist mit einem Li-Ion Fahrakku ausgestattet, der mittels USB-Ladekabel wieder aufgeladen wird. Bei einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h bietet er lange 15 Minuten Fahrspaß.

Ausstattung:
Getrennt steuerbare Propeller
Aufwendig gestaltete Karosserie
Luftkissen aus hochflexiblen Gummi
2,4 GHz Fernsteueranlage
Fährt auf Wasser.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 15 min · Gewicht: 640 g · Modell-Name: Hovershark · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit: bis zu 25 km/h
Ladezeit: 90 min

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4 GHz Fernsteueranlage,Li-Ion-Fahrakku,USB-Ladegerät,2 x Senderbatterien,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 210 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Fahrzeit (Boote):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
108030
Modell-Name:
Hovershark
Modellausführung:
100% RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
RC Luftkissenboot
Weitere Suchbegriffe: 04005299180309, Carson Modellsport, 108030, Hovershark, Spielzeugboot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.