Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 907629 Tuningteil 3-Achs Rungenauflieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358272-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907629
EAN/GTIN:
     4005299007606
Suchbegriffe:
Tuning und Ersatzteile
tuning und ersatzteile
Carson Modellsport 907629 Tuningteil 3-Achs Rungenauflieger

1:14 3-Achs Rungenauflieger, neue Aufh.

Rahmen aus 3 und 1 mm Stahlblech lasergeschnitten und CNC gebogen
Massive Frontwand aus Stahl

Der 3-achsige Rungenauflieger von CARSON für Langholztransporte oder ähnlich langes Ladegut ist eine perfekte Ergänzung zu den TAMIYA-Zugmaschinen. Die Basis für den Auflieger bildet ein neu entwickelter verwindungssteifer Rahmen (Sandwichbauweise) aus 3 und 1 mm lasergeschnittenem Stahlblech. Weiter ist eine neue Aufhängung enthalten, diese kann wahlweise um 8 mm höhergelegt werden und gleicht somit das Sattelniveau zu einer höhergelegten Zugmaschine aus. Diese kann aber auch ohne Höherlegung verbaut werden, es sind beide Aufhängungs-Varianten im Bausatz enthalten. Die verbauten Stoßdämpfer- und Luftfederattrappen funktionieren als Aus- /Ein-Federwegsbegrenzer. Das ermöglicht eine höhere Achsverschränkung und gibt ein originalgetreues Fahrbild wieder. Je nach Ladung und Bedarf können die sechs Aluminium Rungenstöcke auf dem Chassis stufenlos positioniert oder auch entfernt werden. Diese werden mittels der beiden versenkten Madenschrauben gelöst oder fixiert. Eine massive Frontwand aus Stahl sorgt für die Ladungssicherung nach vorne zur Zugmaschine. An der Frontwand und auch am Rahmenheck können jeweils zwei Arbeitsscheinwerfer (500907144) optional montiert werden, die Befestigungen sind bereits vorgesehen. Ein stabiler Unterfahrschutz sowie ein Reserveradhalter aus Stahl vervollständigen die Detaillierung des Modells.

Ausstattung:
Verwindungssteifer Stahlrahmen in Sandwichbauweise
Rungenstöcke (einteilig) aus Aluminium Vollmaterial gefräst
Rungenhalterung kann über zwei Madenschrauben gelöst werden und je nach Bedarf neu positioniert oder entfernt werden.
Detailgetreue Aufliegerachsen mit Luftfederattrappen, wahlweise mit Höherlegung um + 8mm
Massiver Unterfahrschutz aus Stahl (links/rechts)
Reserveradhalter einarmig aus Stahl mit Ersatzrad
Kugelgelagerte Chromfelgen mit Geländebreitreifen
7-Kammer-Rückleuchten und Kennzeichenhalter enthalten
Dekorsatz, ausführliche Bauanleitung.

Technische Daten:
Ersatzteil-Ausführung: 3-Achs Rungenauflieger · Maßstab (Details): 1:14 · Weitere technische Daten: Abm.(L x B x H): 980 x 190 x 310 mm
Gewicht: 5100 g

Systemvoraussetzungen:
Optionales Zubehör:
- 500907071 1:14 Trailer 7-Kammer Beleuchtungssatz (TAMIYA MFC-03/01 kompatibel)
- 500907144 Rechteckscheinwerfer (2) 7,2 Volt (Rückfahrscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer Frontwand)*
- 500907387 1:14 7,2V 7-Kammer LED-Platine Uni (2)*
- 500907381 1:14 7,2-14V Kennzeichenbeleuchtung (1)*
*Nicht mit TAMIYA MFC-03/01 kompatibel

- 500907155 1:14 Alu Sattelkupplung SAF (MFC-kompatibel)
- 500907159 1:14 Alufelgen-Set breit/rundloch (2) mitlaufend
- 500907351 1:14 Alufelgen-Set breit/langloch (2) mitlaufend
- 500907218 1:14 E-Stützen (2) Carson Trailer o. Motor
- 500907199 Getriebemotor Stützen Carson Trailer (1)*
*zwei Motoren werden benötigt

Weitere Informationen:
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab (Details):
1:14
Ersatzteil-Ausführung:
3-Achs Rungenauflieger
Produkt-Art:
Tuningteil
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 907629
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,72*
€ 553,09*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 489,10*
€ 553,10*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 636,04*
€ 715,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,10*
€ 658,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.