Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PMD2412PMB1A Axiallüfter 24 V/DC 322.73 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358025-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2412PMB1A
EAN/GTIN:
     4064161289571
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon PMD2412PMB1A Axiallüfter 24 V/DC 322.73 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

Lüfter 24V 120x38 K 322,7m³/h 54dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V · Drehzahl: 4200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 54 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 18.2 W · Luftdurchsatz: 322.73 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 760 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
0.30 m
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
Stromaufnahme max.:
760 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
PMD2412PMB1A
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
322.73 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
54 dB
Drehzahl:
4200 U/min
Leistung:
18.2 W
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Sunon, PMD2412PMB1A, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 22,67*
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 22,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.