Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF23080AT2082HSL Axiallüfter 230 V/AC 28.88 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358021-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080AT2082HSL
EAN/GTIN:
     4064161289557
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon SF23080AT2082HSL Axiallüfter 230 V/AC 28.88 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

Lüfter 230V 80x25 G L 29m³/h 29dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 230 V · Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 29 dB · Kabellänge: 0.33 m · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 28.88 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 70 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
0.33 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
70 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
SF23080AT2082HSL
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
28.88 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
29 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, SF23080AT2082HSL, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,60*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,61*
€ 3,50*
ab € 27,10*
€ 36,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.