Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF23080A2083HSL Axiallüfter 230 V/AC 39.07 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358020-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080A2083HSL
EAN/GTIN:
     4064161289540
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon SF23080A2083HSL Axiallüfter 230 V/AC 39.07 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm

Lüfter 230V 80x38 G L 39m³/h 31dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 230 V · Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 31 dB · Kabellänge: 0.33 m · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 18 W · Luftdurchsatz: 39.07 m³/h · Material: Aluminium Druckguss · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
0.33 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 38 mm
Stromaufnahme max.:
90 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Aluminium Druckguss
Typ (Hersteller-Typ):
SF23080A2083HSL
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
39.07 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
31 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
18 W
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, SF23080A2083HSL, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,72*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 29,76*
€ 3,50*
ab € 23,68*
€ 32,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.