Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon A2259HBT-TC Axiallüfter 230 V/AC 1443.81 m³/h (Ø x H) 254 mm x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357974-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2259HBT-TC
EAN/GTIN:
     4064161289342
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon A2259HBT-TC Axiallüfter 230 V/AC 1443.81 m³/h (Ø x H) 254 mm x 89 mm

Lüfter 230V K 1444m³/h 57dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung max.: 230 V · Drehzahl: 2100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 57 dB · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 56 W · Luftdurchsatz: 1443.81 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Ø: 254 mm · Stromaufnahme max.: 240 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(Ø x H) 254 mm x 89 mm
Stromaufnahme max.:
240 mA
Produktabmessung, Ø:
254 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
A2259HBT-TC
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
1443.81 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
57 dB
Drehzahl:
2100 U/min
Leistung:
56 W
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, A2259HBT-TC, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 119,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 119,17*
€ 3,50*
ab € 98,61*
€ 124,57*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 165,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.