Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MEC0251V3-A99 Axiallüfter 12 V/DC 127.39 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357969-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0251V3-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MEC0251V3-A99 Axiallüfter 12 V/DC 127.39 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm

Lüfter 12V 120x25 V 127,3m³/h 34dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 12 V · Drehzahl: 2200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Kabellänge: 0.33 m · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 1.9 W · Luftdurchsatz: 127.39 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 161 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
0.33 m
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
161 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
MEC0251V3-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
127.39 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Drehzahl:
2200 U/min
Leistung:
1.9 W
Betriebsspannung (Bereich):
12 V (max)
Betriebsspannung max.:
12 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MEC0251V3-A99, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,52*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,53*
€ 3,50*
ab € 22,73*
€ 31,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.