Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Egston 003920493 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5 A 30 W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357645-BP
Hersteller:
     Egston
Herst.-Nr.:
     003920493
EAN/GTIN:
     4064161289120
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 30w
steckernetzgerät 12v
Egston 003920493 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5 A 30 W mit Europa-Adapter,mit UK-Adapter

Steckernetzteil, Festspannung

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.5 A
30 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Das hocheffiziente EGSTON Desktopnetzteil, speziell ausgelegt für langlebige Anwendungen, vereinigt hochentwickelte Schaltnetzteiltechnologie mit hohem Wirkungsgrad, ein europäisches Produkt mit langlebigen Qualitätsbauteilen.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 30 W · Netzgeräte-Besonderheiten: mit Europa-Adapter,mit UK-Adapter · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: MTBF: 5.524.862
Ausgangskabel: Rundleitung mit Kleingerätestecker
Effizienz: Efficiency mark Level VI
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Egston
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
mit Europa-Adapter | mit UK-Adapter
Typ (Hersteller-Typ):
E2CFMW3 30
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
30 W
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Egston, 003920493, E2CFMW3 30, trafo, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 58,31*
€ 4,00*
ab € 41,94*
€ 58,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.