| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357563-BP Herst.-Nr.: 76389 EAN/GTIN: 5702016913583 |
| |
|
| | |
| 76389 LEGO® HARRY POTTER™ Hogwarts™ Kammer des Schreckens
LEGO® HARRY POTTER™ 76389 Hogwarts™ Kammer des Schreckens
Erlebe höchste Spannung in den berühmtesten Räumen von Schloss Hogwarts™! In der Kammer des Schreckens muss sich Harry Potter™ gegen Tom Riddle und den riesigen Basilisken behaupten. In der Großen Halle warten der Sprechende Hut und weitere Zauberutensilien auf ihren Einsatz. Überall lauert Nervenkitzel – und Wichtel aus Cornwall! Besondere Extras: Voldemort™ als exklusive goldene Jubiläums-Minifigur und 6 magische Überraschungskartenelemente.
Ausstattung: LEGO® Harry Potter™ Hogwarts™ Kammer des Schreckens (76389) ist ein vielseitiges, modulares Spielset. Das imposante Spielzeug verzaubert alle Fans der Harry Potter Filme. 10 Minifiguren: Harry Potter™, Ginny Weasley, Tom Riddle, Colin Creevey, Justin Finch-Fletchley, Luna Lovegood™, Gilderoy Lockhart, Albus Dumbledore™, Aurora Sinistra und der Fast Kopflose Nick. Mehrere Räume voller Funktionen und vertraute Minifiguren bieten Kindern unzählige Möglichkeiten zum Nachspielen beliebter Filmszenen und zum Darstellen eigener Geschichten. Dieses magische Modulsystem lässt Kinder ab 9 Jahren weitere Räume hinzufügen und ein ganzes Schloss Hogwarts™ erschaffen. Das Modell ist 40 cm hoch, 40 cm breit und 11 cm tief und lässt sich für noch mehr Spielspaß mühelos mit anderen LEGO® Harry Potter™ Sets kombinieren. Der Fast Kopflose Nick ist eine spezielle Minifigur, die im Dunkeln leuchtet. Der bewegliche Basilisk verfügt über ein aufklappbares Maul, einen Kopf mit 2 Drehgelenken und einen Schwanz aus 3 austauschbaren Teilen. Beinhaltet eine exklusive goldene Voldemort™ Minifigur zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der LEGO® Harry Potter Magie. Enthält außerdem 6 magische Überraschungskartenelemente zum Sammeln (von insgesamt 16). LEGO® Harry Potter™ Spielsets beinhalten beliebte Charaktere, fantastische Wesen und bekannte Schauplätze aus den Filmen. Die Spielzeuge sind ein tolles Geschenk für Kinder, die die Magie der Filme selbst erleben möchten. LEGO® Bausets erfüllen bereits seit 1958 die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich jedes Mal perfekt zusammenstecken und mühelos wieder zerlegen lassen. LEGO® Elemente werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und gründlich analysiert, damit sie strenge globale Sicherheitsstandards erfüllen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Hogwarts™ Kammer des Schreckens · LEGO Teile: 1176 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Harry Potter | LEGO Teile: | 1176 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Hogwarts™ Kammer des Schreckens | Altersklasse: | ab 9 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® HARRY POTTER™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Harry Potter, 76389, Hogwarts™ Kammer des Schreckens, Legosteine, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,88* | € 114,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 95,92* | € 117,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,05* | € 124,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 106,52* | € 130,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,66* | € 130,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|