Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Hörgerätebatterie ZA 675 1.45 V 6 St. 630 mAh Zink-Luft 675AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357116-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Duracell 675AC Hörgerätebatterie ZA 675 Zink-Luft 630 mAh 1.45 V 6 St.

Duracell Hörgerätebatterie 675AC

6er-Set
Mit EasyTab Öffnung

Die Duracell Hörgerätebatterien lassen sich einfach handhaben, ersetzen und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach und die leichte Verpackung lässt sich einfach öffnen. Durch das farbcodierte System von Duracell ist es ganz einfach, die für das Hörgerät passende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sind die Duracell Hörgerätebatterien mit der Duralock Power Preserve Technologie ausgestattet, damit sie eingelagert bis zu 4 Jahre halten.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Hörgeräte · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 675A,HA675,V675AT,DA675,P675,A675,PR675H,PRX675H,AC675E,A675EZ,PR44,DA675H,DA675N,675AP,675HPX,R675H,L675ZA,L975ZA,ME9Z,AC675,B6754,B900PA,B675PA,PR675,675HP,675UP,675DS,675SA,S675A,W675ZA,CP44,ZL1 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 675 · Kapazität (mAh, Ah): 630 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.45 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ZA 675
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
675A | HA675 | V675AT | DA675 | P675 | A675 | PR675H | PRX675H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
630 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Zink-Luft
Marke:
Duracell
Sets (LOV - nur für Titel):
6er Set
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Hörgeräte
Spannung:
1.45 V
Produkt-Art:
Hörgerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie duracell 1,4v, knopfbatterie, knopfbatterie duracell, 2050006622322, Duracell, 675AC, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.