Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9428152 LAS0-L-11ZEB/B/12V Druckschalter 250 V 5 A 1 x Aus/Ein rastend Blau IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357038-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9428152
EAN/GTIN:
     4064161171289
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-9428152 LAS0-L-11ZEB/B/12V Druckschalter 250 V 5 A 1 x Aus/Ein rastend Blau IP40 1 St.

Druckschalter LAS0-L-11

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Einbautiefe: 72 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Plattenstärke (max.): 5 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
LAS0-L-11ZEB/B/12V
Einbautiefe:
72 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Plattenstärke (max.):
5 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: 04064161171289, TRU COMPONENTS, TC-9428152, LAS0-L-11ZEB/B/12V, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 11,48*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,50*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 25,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.