Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G117 Universal-Gehäuse Aluminium Aluminium legiert Aluminium (Natur) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356935-BP
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G117
EAN/GTIN:
     4064161170152
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gainta G117 Universal-Gehäuse 160 x 100 x 81 Aluminium Aluminium legiert Aluminium (Natur) 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Aluminium (Natur) · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: Aluminium legiert · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP65

Hinweis:
Aluminiumlegierung ADC-10 nach japanischem Industriestandard (JIS)
Natürliche Aluminiumfarbe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 100 x 81 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (Natur)
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Gainta
Schutzart:
IP65
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
Aluminium legiert
Typ (Hersteller-Typ):
G117
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gainta, G117
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 27,38*
€ 4,00*
ab € 18,65*
€ 27,39*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,20*
€ 61,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.