| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2356656-BP Herst.-Nr.: 2125000 EAN/GTIN: 4006885212503 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft Stahldraht-Topfbürste WS gez. M14 Ø 75 mm 2125000 1 St.
Stahldraht-Topfbürste WS gez. M14 Ø 75 mm
Ausstattung: Gut geeignet für Metall, Blech · Bedingt geeignet für NE-Metall, Holz, Stein · Zum Entrosten und Reinigen · Zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten.
Technische Daten: Material: Stahldraht · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Verwendungszweck: Zum Entrosten und Reinigen, zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten · Weitere technische Daten: Gewindeanschluss: M14 · Durchmesser Draht: 0.5 mm · Drehrichtung: Rechtslauf · Gemäß der Norm: EN 1083-2
Lieferumfang: Stahldraht-Topfbürste WS gez. M14 Ø 75 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 75 mm | Marke: | Wolfcraft | Material: | Stahldraht | Verwendungszweck: | Zum Entrosten und Reinigen|ツ| zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten | Produkt-Art: | Topfbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,77* | € 16,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 16,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 23,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,28* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|