Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 4358000 Kartuschenpistole 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356648-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4358000
EAN/GTIN:
     4006885435803
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Wolfcraft 4358000 Kartuschenpistole 1 St.

Kartuschenpresse MG 550

Die Kartuschenpresse MG 550 bringt es mit der optional zuschaltbaren Kraftverstärkung auf einen stattlichen Auspressdruck von bis zu 220 kg. Das macht diese starke Allroundpresse für Sie besonders vielseitig einsetzbar. Bei der Verarbeitung von Spezialdichtstoff und Klebstoff können Sie sie für müheloses Arbeiten auf maximale Kraft umstellen. Dabei liegt der 2-Komponenten-Griff komfortabel in der Hand. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die um bis zu 360° drehbare Kartuschenaufnahme eine komfortable Anwendung im idealen Arbeitswinkel. Bei einfachen Acryl- und Silikonanwendungen, bei denen Sie die Kraftverstärkung nicht benötigen, ist der automatische Tropfstopp aktiv. Er verhindert beim Absetzen das ungewollte Nachlaufen des Materials und sorgt für saubere, kontrollierte Abschlüsse und Übergänge. Auch der Leiterhaken bietet zusätzlichen Komfort. An ihm können Sie die MG 550 unkompliziert aufhängen, wenn Sie eine freie Hand benötigen.

Ausstattung:
Zur Verarbeitung von Dichtstoffen, Fugenzement, Klebstoff, Silikon und Acryl aus 310-ml-Kartuschen · Besonders vielseitig durch wahlweise zuschaltbare Kraftverstärkung und starke Vorschubmechanik oder Tropf-Stopp · Einfaches Handling dank um 360° drehbare Kartuschenschale, 2-Komponenten-Griff und Leiterhaken.

Technische Daten:
Geeignet für: Passend für alle 310 ml Kartuschen (Ø 50 x 225 mm) · Weitere technische Daten: Auspressdruck: 160 kg · Abmessungen Produkt (B x T x H): 64 x 387 x 171 mm

Lieferumfang:
Kartuschenpresse MG 550.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Geeignet für:
Passend für alle 310 ml Kartuschen (Ø 50 x 225 mm)
Produkt-Art:
Kartuschenpistole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 38,56*
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 38,65*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 43,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.