Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-lite 10x42 10 x Schwarz 80407328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356633-BP
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80407328
EAN/GTIN:
     4007450100126
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Minox Fernglas X-lite 10x42 10 x Schwarz 80407328

MINOX Fernglas X-lite 10x42

Hohe Detailerkennbarkeit
Wasserdicht nach IPX 7
mit Stickstoff Füllung
Großes Sehfeld

Stadt, Land, Fluss – Hauptsache raus aus dem Alltag! Die Modelle der MINOX X-lite Serie sind immer dann an deiner Seite, wenn das nächste Abenteuer ansteht. Auf Reisen, beim Wandern oder beim Beobachten von Tieren und Pflanzen – dank 8- oder 10-facher Vergrößerung bist du mit den MINOX X-lite Ferngläsern mittendrin und erkennst Details auch auf größere Distanzen. Ihre neutrale Farbwiedergabe und der hohe Kontrast bieten dir dabei eine sehr gute Abbildungsleistung.

Durch ihr robustes Gehäuse ist die X-lite Serie auch gegen äußere Einflüsse gewappnet. Eine Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen von innen. Entdecke deinen Einstieg in die Welt von MINOX – mit den Ferngläsern der X-lite Serie!

Ausstattung:
Herausdrehbare Augenmuscheln: ideale Anpassung für Brillenträger · Neutrale Farbwiedergabe und hoher Kontrast · Hoher Bedienkomfort durch sehr gute Ergonomie · Funktionstemperatur °C: -10° bis +50° · Dioptrien-Ausgleich: ± 3 dpt · Eintrittspupille: 42 mm

Technische Daten:
Austrittspupille: 4.2 mm · Dämmerungszahl (max.): 20.5 · Gewicht: 590 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Nahpunkt: 3 m · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Pupillendistanz: 56-76 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 106 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x

Lieferumfang:
Neoprentrageriemen,Okularschutzdeckel,Objektivschutzdeckel,Bereitschaftstasche,Optik-Reinigungstuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 121 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Minox
Farbe:
schwarz
Austrittspupille:
4.2 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
106 m
Nahpunkt:
3 m
Pupillendistanz:
56-76 mm
Dämmerungszahl (max.):
20.5
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Fernglas
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Minox, 80407328, X-lite 10x42, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 152,49*
€ 171,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 203,76*
Frei Haus
ab € 183,90*
€ 203,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 312,22*
€ 344,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.