Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 6 mm ES11 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355514-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ES11
EAN/GTIN:
     4260258510737
Suchbegriffe:
BAAS
ES11
ES-AMP-SUPERSEAL 1-pol
BAAS Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 6 mm ES11 1 St.

ES-AMP-SUPERSEAL Set 1-polig

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Steckverbinder für Maschinen- und Fahrzeugbau, wo es auf Wasserdichtigkeit und auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.

Ausstattung:
1-poliges Verbinder-Set mit 2 Ersatzkontakten

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Rastermaß: 6 mm · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
2 Steckgehäuse,4 Kontakte,2 Islolatoren

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Nennstrom - gerundet:
14 A
Marke:
BAAS
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
gelb | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Crimpen
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
ES11
Typ (Hersteller-Typ):
ES-AMP-SUPERSEAL 1-pol
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V/DC
Rastermaß:
6 mm
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Superseal Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,53*
Lager 102
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,55*
6 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.